• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Papierfilterbeutel für GAS 35 L AFC; GL SFC+; GAS 35 M AFC. Für Staubsauger

Artikel-Nr.: 2607432035
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607432035
EAN / GTIN 3165140713580
Herstellernummer 2607432035

Beschreibung

Beschreibung:

Wenn Sie einen Papierfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Papierfilterbeutels zu vermeiden. Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Filterbeutel schützen den Staubsaugerfilter und erhöhen somit dessen Gesamtstandzeit.
  • Abmessung Breite: 295 mm
  • Abmessung Höhe: 70 mm
  • Abmessung Länge: 365 mm
  • Bruttogewicht: 0,44 kg
  • Nettogewicht: 0,44 kg
  • Spezifisches RTB3: Wenn Sie einen Papierfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Papierfilterbeutels zu vermeiden.
  • Spezifisches RTB4: Nicht für Nasssaugen geeignet
  • Volumen: 7,537 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Ersatzbeutel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb