• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polyester-Flachfaltenfilter. Für Staubsauger

Artikel-Nr.: 2607432034
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Filter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2607432034
    EAN / GTIN 3165140713573
    Herstellernummer 2607432034

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Er ist quadratisch und wird aus Polyester hergestellt. Für normalen Staub wie Hausstaub und Schleifmaterialien. Größe cm²: 6150, Abmessung, Länge mm: 240, Abmessung, Breite mm: 140, Abmessung, Höhe mm: 56, Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm: 240 x 140 x 56, Material: Polyester (PES), Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional.

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Quadratisch, aus Polyester
    • Abmessung Breite: 150 mm
    • Abmessung Höhe: 65 mm
    • Abmessung Länge: 275 mm
    • Abmessung, Breite mm: 140
    • Abmessung, Höhe mm: 56
    • Abmessung, Länge mm: 240
    • Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm: 240 x 140 x 56
    • Bruttogewicht: 0,3 kg
    • Größe cm²: 6150
    • Leistungsbeschreibung: Quadratischer Austauschfilter
    • Material: Polyester (PES)
    • Nettogewicht: 0,215 kg
    • Spezifisches RTB1: Hohe Filterstandzeit
    • Spezifisches RTB2: Staubsammelrate: 99.9%
    • Spezifisches RTB3: Geeignet für Nasssaugen und Trockensaugen, abrasive Stäube und verschmutzte Flüssigkeiten wie zum Beispiel Kühl-, Schmier- und Schneidmittel sowie Feuchtabfall aus den Bereichen Lebensmittel/Bauwesen (keine Säuren oder Öle!)
    • Spezifisches RTB4: Nicht geeignet für sehr faserigen Medien
    • Volumen: 2,681 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Quadratischer Austauschfilter
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb