• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Faltenfilter, Filteroberfläche 3000 cm ², 139 x 185 mm, Zubehör für GAS 15 L

Artikel-Nr.: 2607432024
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607432024
EAN / GTIN 3165140619240
Herstellernummer 2607432024

Beschreibung

Beschreibung:

Größe cm²: 3000, Durchmesser mm: 139, Höhe mm: 185, Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 190 mm
  • Abmessung Höhe: 150 mm
  • Abmessung Länge: 190 mm
  • Bruttogewicht: 0,47 kg
  • Durchmesser mm: 139
  • Größe cm²: 3000
  • Höhe mm: 185
  • Nettogewicht: 0,368 kg
  • Volumen: 5,415 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Filter

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb