• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zellulose-Faltenfilter, 8600 cm², 257 x 69 x 187 mm

Artikel-Nr.: 2607432016
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607432016
EAN / GTIN 3165140257602
Herstellernummer 2607432016

Beschreibung

Beschreibung:

Er ist quadratisch und wird aus Zellulose hergestellt. Für normalen Staub wie Hausstaub und Schleifmaterialien. Größe cm²: 8600, Abmessung, Länge mm: 257, Abmessung, Breite mm: 69, Abmessung, Höhe mm: 187, Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm: 257 x 69 x 187, Material: Zellstoff-Faltenfilter, Passend zu: GAS 50; GAS 50 M Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Quadratisch, aus Zellulose
  • Abmessung Breite: 195 mm
  • Abmessung Höhe: 125 mm
  • Abmessung Länge: 275 mm
  • Abmessung, Breite mm: 69
  • Abmessung, Höhe mm: 187
  • Abmessung, Länge mm: 257
  • Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm: 257 x 69 x 187
  • Bruttogewicht: 1,08 kg
  • Größe cm²: 8600
  • Leistungsbeschreibung: Quadratischer Austauschfilter
  • Material: Zellstoff-Faltenfilter
  • Nettogewicht: 0,95 kg
  • Spezifisches RTB2: Staubsammelrate: 99.9%
  • Spezifisches RTB3: Nicht geeignet für mehrfachen Wechsel zwischen Trocken- und Nasssaugen
  • Volumen: 6,703 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Quadratischer Austauschfilter
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb