• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Faltenfilter, Polyester, viereckig, 4300 cm², 257 x 69 x 187 mm

Artikel-Nr.: 2607432015
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607432015
EAN / GTIN 3165140257596
Herstellernummer 2607432015

Beschreibung

Beschreibung:

Er ist quadratisch und wird aus Polyester hergestellt. Für normalen Staub wie Hausstaub und Schleifmaterialien. Größe cm²: 4300, Abmessung, Länge mm: 257, Abmessung, Breite mm: 69, Abmessung, Höhe mm: 187, Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm: 257 x 69 x 187, Material: Polyester (PES), Passend zu: GAS 25 L SFC Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Quadratisch, aus Polyester
  • Abmessung Breite: 205 mm
  • Abmessung Höhe: 123 mm
  • Abmessung Länge: 276 mm
  • Abmessung, Breite mm: 69
  • Abmessung, Höhe mm: 187
  • Abmessung, Länge mm: 257
  • Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm: 257 x 69 x 187
  • Bruttogewicht: 0,64 kg
  • Größe cm²: 4300
  • Leistungsbeschreibung: Quadratischer Austauschfilter
  • Material: Polyester (PES)
  • Nettogewicht: 0,57 kg
  • Spezifisches RTB1: Hohe Filterstandzeit
  • Spezifisches RTB2: Staubsammelrate: 99.9%
  • Spezifisches RTB3: Geeignet für Nasssaugen und Trockensaugen, abrasive Stäube und verschmutzte Flüssigkeiten wie zum Beispiel Kühl-, Schmier- und Schneidmittel sowie Feuchtabfall aus den Bereichen Lebensmittel/Bauwesen (keine Säuren oder Öle!)
  • Spezifisches RTB4: Nicht geeignet für sehr faserigen Medien
  • Volumen: 6,959 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Quadratischer Austauschfilter

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb