• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Textilfilter für Bosch Staubsauger, passend zu: PAS 11-21/ 12-27/ 2-27 F

Artikel-Nr.: 2607432013
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607432013
EAN / GTIN 3165140205344
Herstellernummer 2607432013

Beschreibung

Beschreibung:

Der Textilfilter ist ein Austauschfilter für Bosch Staubsauger. Er wird mit einem Kunststoffring geliefert. Passend zu: PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Wird mit einem Kunststoffring geliefert
  • Abmessung Breite: 300 mm
  • Abmessung Höhe: 46 mm
  • Abmessung Länge: 300 mm
  • Bruttogewicht: 0,207 kg
  • Leistungsbeschreibung: Ersatzteil
  • Nettogewicht: 0,185 kg
  • Volumen: 4,14 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Ersatzteil
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb