• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku GBA 18V 4.0Ah ProCore

Artikel-Nr.: 2607337320
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
    Artikelnummer 2607337320
    EAN / GTIN 4059952586021
    Herstellernummer 2607337320
    L-Nummer L00590 2216

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Das Li-Ion-Einschubakkupack ECP (mit elektronischem Zellenschutz) und LZA (Ladezustandsanzeige) bietet Batteriestrom ohne Memory- und Lazy-Battery-Effekt
    • ECP ermöglicht die elektronische Überwachung der Zellen im Akku
    • Dadurch wird die Ausgangsleistung im Gerät im Falle einer Überlastung, Überhitzung oder Tiefentladung automatisch reduziert
    • Die LZA informiert den Nutzer durch Anzeige des Ladezustands, wie viel Strom verfügbar ist
    • Der Akku hat außerdem eine niedrige Selbstentladerate
    • Nach 30 Tagen Inaktivität des Akkus beträgt der Akkustand noch immer 96 % der Nennkapazität.

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 93 mm
    • Abmessung Höhe: 74 mm
    • Abmessung Länge: 137 mm
    • Akkukapazität Ah: 4.0
    • Bruttogewicht: 0,671 kg
    • Nettogewicht: 0,671 kg
    • Volumen: 0,943 dm3
    • Zellentechnologie: Li-Ion
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb