• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku GBA 18 V 8,0 Ah ProCore

Artikel-Nr.: 2607337306
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607337306
EAN / GTIN 3165140987608
Herstellernummer 2607337306
L-Nummer L00590 2323

Beschreibung

Beschreibung:

  • Li-ion-Einschubakkupack mit CLI (Ladezustandsanzeige) bietet Batteriestrom ohne Memory- und Lazy-Battery-Effekt
  • Die LZA informiert den Nutzer durch Anzeige des Ladezustands, wie viel Strom verfügbar ist
  • Der Akku hat außerdem eine niedrige Selbstentladerate
  • Nach 30 Tagen Inaktivität des Akkus beträgt der Akkustand noch immer 96 % der Nennkapazität.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 86 mm
  • Abmessung Höhe: 119 mm
  • Abmessung Länge: 126 mm
  • Akkukapazität Ah: 8.0
  • Bruttogewicht: 1,105 kg
  • Nettogewicht: 1,105 kg
  • Volumen: 1,289 dm3
  • Zellentechnologie: Li-Ion
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb