• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Batterie 14.4 V-O Batter

Artikel-Nr.: 2607335850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607335850
EAN / GTIN 3165140892988
Herstellernummer 2607335850

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sie ist kompatibel mit den 14,4 V kabellosen Elektrowerkzeugen von Bosch für V-O-Akkus
  • Das O-Akkupack (NiMH) ermöglicht eine Lagerung von bis zu 6 Monaten ohne Aufladen
  • NiMH-Akkus (Nickel-Metallhydrid) haben eine niedrige Selbstentladerate
  • Nach 30 Tagen Inaktivität hat dieses Akkupack noch 75 % der Nennkapazität
  • Der Akku kann zudem als Alternative für NiCd-Akkus (Nickel-Cadmium) der gleichen Spannungsklasse mit O-Akkufach verwendet werden.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Dank niedriger Selbstentladungsrate nach 30 Tagen Inaktivität noch 75 % der Nennkapazität
  • Abmessung Breite: 110 mm
  • Abmessung Höhe: 85 mm
  • Abmessung Länge: 141 mm
  • Akkukapazität Ah: 1.5
  • Bruttogewicht: 0,722 kg
  • Leistungsbeschreibung: 6 Monate Lagerung
  • Nettogewicht: 0,693 kg
  • Spezifisches RTB1: Einsatz als Alternative zu 9.6 V NiCd-Akkus mit O-Akkufach möglich
  • Spezifisches RTB3: Geeignet für NiCd- und NiMH-Geräte derselben Voltklasse aus dem Handwerker-Programm von Bosch
  • Volumen: 1,318 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Bis zu 6 Monate Lagerung ohne Aufladen
  • Zellentechnologie: NiMH

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb