• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multi-Volt Schnellladegerät GAL 18V-40

Artikel-Nr.: 2607226252
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2607226252
EAN / GTIN 3165140987677
Herstellernummer 2607226252
L-Nummer L00590 2353
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Multivolt-Schnellladegerät ermöglicht schnelles Aufladen
  • Ein Luftkühlsystem zirkuliert frische Luft durch den Akku, damit die Temperatur zwischen 0 und 45 °C bleibt
  • Dies reduziert die Aufladezeit beträchtlich und erhöht die Lebensdauer des Akkus
  • Der asymptotische Ladealgorithmus des Ladegeräts ermöglicht Schnellladezeiten.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 140 mm
  • Abmessung Höhe: 95 mm
  • Abmessung Länge: 250 mm
  • Bruttogewicht: 0,6 kg
  • Eingangsspannung(en) V: 230
  • Eingangsspannung, bis V: 230
  • Ladestrom A: 4.0
  • Leistungsbeschreibung: Schnellladezeiten
  • Nettogewicht: 0,6 kg
  • Spezifisches RTB1: Ein Luftkühlsystem zirkuliert frische Luft durch den Akku: reduziert Aufladezeit beträchtlich, verlängert Lebensdauer
  • Spezifisches RTB2: Der asymptotische Ladealgorithmus des Ladegeräts ermöglicht Schnellladezeiten.
  • Volumen: 3,325 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Schnellladezeiten
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb