• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AL Schnell-Lader 1880 CV EU

Artikel-Nr.: 2607225922
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607225922
EAN / GTIN 3165140880862
Herstellernummer 2607225922
L-Nummer L00590 2208

Beschreibung

Beschreibung:

  • Es ist für eine Turbo-Ladung von 14,4 bis 18 V Li-Ion-Akkus von Bosch Akku-Geräten geeignet
  • Das Multivolt-Schnellladegerät ermöglicht schnelles Aufladen
  • Ein Luftkühlsystem zirkuliert frische Luft durch den Akku, damit die Temperatur zwischen 0 und 45 °C bleibt
  • Dies reduziert die Aufladezeit beträchtlich und erhöht die Lebensdauer des Akkus
  • Der asymptotische Ladealgorithmus des Ladegeräts ermöglicht Schnellladezeiten.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Ladegerät mit 8.0 A Strom
  • Abmessung Breite: 215 mm
  • Abmessung Höhe: 92 mm
  • Abmessung Länge: 160 mm
  • Bruttogewicht: 0,858 kg
  • Eingangsspannung(en) V: 230
  • Eingangsspannung, bis V: 230
  • Ladestrom A: 8.0
  • Länderausführung: EU
  • Leistungsbeschreibung: Schnellladezeiten
  • Nettogewicht: 0,858 kg
  • Spezifisches RTB1: Ein Luftkühlsystem zirkuliert frische Luft durch den Akku: reduziert Aufladezeit beträchtlich, verlängert Lebensdauer
  • Spezifisches RTB2: Der asymptotische Ladealgorithmus des Ladegeräts ermöglicht Schnellladezeiten.
  • Spezifisches RTB3: Für Turbo-Ladung von 14.4 bis 18 V Li-Ion-Akkus von Bosch Akku-Geräten geeignet
  • Volumen: 3,165 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Schnellladezeiten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb