• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnell-Ladegerät AL 2450 DV, 230V, NiCd / NiMh

Artikel-Nr.: 2607225028
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607225028
EAN / GTIN 3165140357050
Herstellernummer 2607225028

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ist für Turbo-Ladung von 7,2 bis 24 V NiCd/NiMH-Akkus von Bosch Akku-Geräten geeignet
  • Das Multivolt-Schnellladegerät ermöglicht schnelles Aufladen
  • Ein Luftkühlsystem zirkuliert frische Luft durch den Akku, damit die Temperatur zwischen 0 und 45 °C bleibt
  • Dies reduziert die Aufladezeit beträchtlich und erhöht die Lebensdauer des Akkus
  • Der asymptotische Ladealgorithmus des Ladegeräts ermöglicht Schnellladezeiten.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Ladegerät mit 5.0 A Strom
  • Abmessung Breite: 150 mm
  • Abmessung Höhe: 78 mm
  • Abmessung Länge: 215 mm
  • Bruttogewicht: 1 kg
  • Eingangsspannung(en) V: 230
  • Eingangsspannung, bis V: 230
  • Ladestrom A: 5.0
  • Länderausführung: EU
  • Leistungsbeschreibung: Schnellladezeiten
  • Nettogewicht: 1 kg
  • Spezifisches RTB1: Ein Luftkühlsystem zirkuliert frische Luft durch den Akku: reduziert Aufladezeit beträchtlich, verlängert Lebensdauer
  • Spezifisches RTB2: Der asymptotische Ladealgorithmus des Ladegeräts ermöglicht Schnellladezeiten.
  • Spezifisches RTB3: Für Turbo-Ladung von 7.2 bis 24 V NiCd/NiMH-Akkus von Bosch Akku-Geräten geeignet
  • Volumen: 2,516 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Schnellladezeiten
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb