GARANT Klemmdrehhalter SSSCL 45°, für Wendeschneidplatten SC.., links, Schaft- / Plattengröße 10/09 mm

Artikel-Nr.: 260707 10/09
Rabatt
85,40 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 23.03.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 10 mm
Plattengröße 9 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SSSCR/L 1010E09
passende Wendeschneidplatte SC.. 09T3..
Funktionsbreite L4 14,25 mm
Kopflänge L1 21 mm
Gesamtlänge L 70 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 23
Einstellwinkel κ 45 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260707 10/09
EAN / GTIN 4045197937469
Herstellernummer 260707 10/09
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb