{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 25 mm | |
Plattengröße | 12 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | SSSCR/L 2525M12 | |
passende Wendeschneidplatte | SC.. 1204.. | |
Funktionsbreite L4 | 32 mm | |
Kopflänge L1 | 25 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 20 | |
Unterlegplatte | 269005 9 | |
Schraube für Unterlegplatte | 269013 5 | |
Einstellwinkel κ | 45 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 260706 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197653314 | |
Herstellernummer | 260706 25/12 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |