• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS clic-Schnellspannmutter, 13 mm Dicke. Für kleine Winkelschleifer, 15 Stück

Artikel-Nr.: 2607019033
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2607019033
    EAN / GTIN 3165140291002
    Herstellernummer 2607019033

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Die SDS clic M14 ist eine schnellsichernde Spannmutter zum schnellen und einfachen Spannen und Lösen von Winkelschleiferzubehör wie Schleiftöpfen, Diamanttrennscheiben und Schruppscheiben
    • Sie ist geeignet für alle Winkelschleifer mit Gewinde M14 und einem Produktionsdatum ab 08/90
    • Die Scheibe muss beim Zentrieren am Stützflansch ausgerichtet werden und nicht an der Mutter.

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 160 mm
    • Abmessung Höhe: 140 mm
    • Abmessung Länge: 285 mm
    • Bruttogewicht: 2,36 kg
    • Dicke mm: 13
    • Nettogewicht: 2,13 kg
    • Volumen: 6,384 dm3
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb