• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zusatzhandgriff GET 55 + 75. Für Exzenterschleifer

Artikel-Nr.: 2607017500
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607017500
EAN / GTIN 3165140967303
Herstellernummer 2607017500

Beschreibung

Beschreibung:

Der Austausch-Zusatzhandgriff erhöht die Sicherheit und ermöglicht komfortables Arbeiten. Mit ihm hat man die Maschine sicher im Griff. Er eignet sich für Exzenterschleifer. Passend zu: GET 55-125; GET 75-150 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Die Maschine sicher im Griff
  • Abmessung Breite: 150 mm
  • Abmessung Höhe: 54 mm
  • Abmessung Länge: 280 mm
  • Bruttogewicht: 0,08 kg
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Sicherheit und Komfort
  • Nettogewicht: 0,053 kg
  • Spezifisches RTB1: Geeignet für Exzenterschleifer
  • Volumen: 2,268 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sicherheit und Komfort beim Arbeiten
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb