• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saugstutzen für GET 55-125. Für Exzenterschleifer

Artikel-Nr.: 2607017498
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607017498
EAN / GTIN 3165140967280
Herstellernummer 2607017498

Beschreibung

Beschreibung:

Der Saugstutzen dient zum Anbringen von Staubsaugern an Turbo-Exzenterschleifern zur optimalen Staubentfernung und zum nahezu staubfreien Schleifen. Das robuste und ergonomische Design erleichtert die Handhabung von Turbo-Exzenterschleifern, wenn Vakuumschläuche angeschlossen werden. Der Stutzen ist für äußerst bequemes Arbeiten aus antistatischem Material gefertigt. Passend zu: GET 55-125 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Ideale Staubentfernung und nahezu staubfreies Schleifen
  • Abmessung Breite: 100 mm
  • Abmessung Höhe: 44 mm
  • Abmessung Länge: 380 mm
  • Bruttogewicht: 0,082 kg
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Ideale Staubentfernung
  • Nettogewicht: 0,073 kg
  • Spezifisches RTB1: Robustes und ergonomisches Design für einfache Handhabung
  • Spezifisches RTB2: Antistatisches Material für äußerst bequemes Arbeiten
  • Volumen: 1,672 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Stutzen zum Anbringen von Staubsaugern an Exzenterschleifern zur optimalen Staubentfernung
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb