• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutz für GET 55-125. Für Exzenterschleifer

Artikel-Nr.: 2607017496
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607017496
EAN / GTIN 3165140967266
Herstellernummer 2607017496

Beschreibung

Beschreibung:

Der Schutz für Turbo-Exzenterschleifer ist die praktische Lösung zur Vermeidung von Beschädigungen an Werkstückkanten und zur Unterstützung und zum Schutz von Stütztellern insbesondere beim Schleifen in Ecken. Sein solides Design machen ihn robust und er kann einfach durch An- und Abklicken am Aufnahmesystem des Turbo-Exzenterschleifers angebracht werden. Passend zu: GET 55-125 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Schützt Stützteller, besonders beim Schleifen in Ecken
  • Abmessung Breite: 150 mm
  • Abmessung Höhe: 25 mm
  • Abmessung Länge: 285 mm
  • Bruttogewicht: 0,035 kg
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Schutz von Werkstück/Stützteller
  • Nettogewicht: 0,023 kg
  • Spezifisches RTB1: Solides Design bietet Robustheit
  • Spezifisches RTB2: Leicht zu bedienen durch einfaches An- und Abklicken am Aufnahmesystem des Exzenterschleifers
  • Volumen: 1,069 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Schutz von Werkstück und Stützteller
  • X-LOCK: nein

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb