• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaugadapter, Kopiereinheit. Für Handfräsen

Artikel-Nr.: 2607017128
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607017128
EAN / GTIN 3165140609265
Herstellernummer 2607017128

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Absaugadapter ist ein Ersatzteil, das Staubsaugerschläuche beim Arbeiten mit der Kopiereinheit mit Fräsen verbindet.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 165 mm
  • Abmessung Höhe: 180 mm
  • Abmessung Länge: 50 mm
  • Bruttogewicht: 0,073 kg
  • Leistungsbeschreibung: Kopiereinheit für Fräse
  • Nettogewicht: 0,044 kg
  • Volumen: 1,485 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Arbeiten mit der Kopiereinheit
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb