• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör-Set für Druckluftpumpen

Artikel-Nr.: 2607010333
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607010333
EAN / GTIN 3165140218450
Herstellernummer 2607010333
L-Nummer L00590 2271

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Zubehör-Set besteht aus Druckluftschlauch, Dichtmutter, Gummidichtung, Ventil für Bälle, Fahrrad und Luftmatratzen. Es ist für die Bosch Druckluftpumpe geeignet.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 150 mm
  • Abmessung Höhe: 20 mm
  • Abmessung Länge: 180 mm
  • Bruttogewicht: 0,063 kg
  • Nettogewicht: 0,063 kg
  • Volumen: 0,54 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb