• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanreißschutz, passend zu: GST 120 BCE/120 E/135 BCE/135 CE Professional

Artikel-Nr.: 2607010305
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607010305
EAN / GTIN 3165140356732
Herstellernummer 2607010305

Beschreibung

Beschreibung:

Der Spanreißschutz schützt vor Ausrissen an der Oberseite des Materials. Er ist am effektivsten, wenn mit der Maserung oder diagonal zur Maserung geschnitten wird. Der Spanreißschutz passt an Stichsägen. Passend zu: GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Ist am effektivsten, wenn mit der Maserung oder diagonal zur Maserung geschnitten wird
  • Abmessung Breite: 70 mm
  • Abmessung Höhe: 10 mm
  • Abmessung Länge: 100 mm
  • Bruttogewicht: 0,021 kg
  • Leistungsbeschreibung: Verhindert Ausrisse
  • Nettogewicht: 0,015 kg
  • Spezifisches RTB1: Kompatibel mit Stichsägen
  • Volumen: 0,07 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Verhindert Ausrisse an der Oberseite des Materials
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb