• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanreißschutz für GST, PST

Artikel-Nr.: 2607010079
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2607010079
    EAN / GTIN 3165140006651
    Herstellernummer 2607010079

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Spanreißschutz schützt vor Ausrissen an der Oberseite des Materials. Er ist am effektivsten, wenn mit der Maserung oder diagonal zur Maserung geschnitten wird. Der Spanreißschutz passt an Stichsägen. Passend zu: GST 14.4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE.

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Ist am effektivsten, wenn mit der Maserung oder diagonal zur Maserung geschnitten wird
    • Abmessung Breite: 55 mm
    • Abmessung Höhe: 5 mm
    • Abmessung Länge: 170 mm
    • Bruttogewicht: 0,017 kg
    • Leistungsbeschreibung: Verhindert Ausrisse
    • Nettogewicht: 0,015 kg
    • Spezifisches RTB1: Kompatibel mit Stichsägen
    • Volumen: 0,047 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Verhindert Ausrisse an der Oberseite des Materials
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb