• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter für interne Absaugung, für GAS 15 L

Artikel-Nr.: 2607002632
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Rohrreduzierung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2607002632
    EAN / GTIN 3165140605755
    Herstellernummer 2607002632

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Schlauchadapter ist zum Verbinden von Schläuchen mit Düsen erforderlich. Er ist für den Bosch Allzwecksauger GAS 15 L Professional konzipiert. Durchmesser mm: 35, Passend zu: GAS 20 L SFC; GOF 130 Professional.

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 140 mm
    • Abmessung Höhe: 60 mm
    • Abmessung Länge: 260 mm
    • Bruttogewicht: 0,08 kg
    • Durchmesser mm: 35
    • Nettogewicht: 0,08 kg
    • Volumen: 2,184 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Die Schlauchhülse verbindet Staubsaugerschläuche mit Bosch Elektrowerkzeugen.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb