• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohr für Bosch-Sauger, 0,5 m, 35 mm, für GAS 15 L

Artikel-Nr.: 2607002631
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohrreduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607002631
EAN / GTIN 3165140605748
Herstellernummer 2607002631

Beschreibung

Beschreibung:

Das Rohr ist für die Verwendung mit Bosch Staubsaugern konzipiert. Durchmesser mm: 35, Länge [m]: 0,50, Passend zu: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 110 mm
  • Abmessung Höhe: 40 mm
  • Abmessung Länge: 580 mm
  • Bruttogewicht: 0,28 kg
  • Durchmesser mm: 35
  • Länge [m]: 0.50
  • Leistungsbeschreibung: Absaugeinrichtung
  • Nettogewicht: 0,134 kg
  • Volumen: 2,552 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Absaugeinrichtung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb