• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sets mit Staubbox und Bohrkronen-Adapter GBH 2-23 REA

Artikel-Nr.: 2607002611
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607002611
EAN / GTIN 3165140466158
Herstellernummer 2607002611

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese Absaugvorrichtung enthält einen Ersatz-Bohrkronen-Adapter und eine Staubbox
  • Passend zu: GBH 2-23 REA Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 170 mm
  • Abmessung Höhe: 148 mm
  • Abmessung Länge: 110 mm
  • Bruttogewicht: 0,318 kg
  • Nettogewicht: 0,315 kg
  • Volumen: 2,768 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb