• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saugdüse, passend zu GBH 2-23 REA Professional

Artikel-Nr.: 2607002610
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Rohrreduzierung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2607002610
    EAN / GTIN 3165140466141
    Herstellernummer 2607002610

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Saugdüse ist ein Zubehörteil für Absaugvorrichtungen, um Staub aus Bohrlöchern oder engen Bereichen zu entfernen. Sie ist für den Bosch Bohrhammer GBH 2-23 REA konzipiert. Passend zu: GBH 2-23 REA Professional.

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Geeignet für den Bosch Bohrhammer GBH 2-23 REA
    • Abmessung Breite: 99 mm
    • Abmessung Höhe: 52 mm
    • Abmessung Länge: 162 mm
    • Bruttogewicht: 0,071 kg
    • Leistungsbeschreibung: Absaugeinrichtung
    • Nettogewicht: 0,07 kg
    • Volumen: 0,834 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Absaugeinrichtung
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb