• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischverlängerung, 2-teilig, 356 mm

Artikel-Nr.: 2607001911
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607001911
EAN / GTIN 3165140316187
Herstellernummer 2607001911

Beschreibung

Beschreibung:

Das 2-tlg. Tischverlängerungs-Set verlängert die Tischlänge um 250 mm. Passend für Tischkreissägen. Länge mm: 356, Passend zu: GCM 10; GCM 10 S; GCM 12; GTM 12 Professional; PCM 10.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Passend für Tischkreissägen
  • Abmessung Breite: 110 mm
  • Abmessung Höhe: 42 mm
  • Abmessung Länge: 415 mm
  • Bruttogewicht: 1,973 kg
  • Länge mm: 356
  • Leistungsbeschreibung: Verlängert den Tisch
  • Nettogewicht: 1,973 kg
  • Volumen: 1,917 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Verlängert den Tisch um 250 mm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb