• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallelanschlag für Bosch-Oberfräsen, 10 mm

Artikel-Nr.: 2607001387
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607001387
EAN / GTIN 3165140247252
Herstellernummer 2607001387

Beschreibung

Beschreibung:

Der Parallelanschlag ermöglicht paralleles Fräsen entlang der Kanten des Werkstücks. Sie verfügt über eine Feinjustiervorrichtung und ist mit Fräsen kompatibel. Durchmesser mm: 10,00, Passend zu: GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Verfügt über eine Feinjustiervorrichtung
  • Abmessung Breite: 345 mm
  • Abmessung Höhe: 400 mm
  • Abmessung Länge: 85 mm
  • Bruttogewicht: 1,32 kg
  • Durchmesser mm: 10.00
  • Leistungsbeschreibung: Parallelfräsen
  • Nettogewicht: 1,245 kg
  • Spezifisches RTB1: Kompatibel mit Fräsen
  • Volumen: 11,73 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Parallelfräsen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb