• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter zu Führungsschiene für Handkreissägen

Artikel-Nr.: 2607001375
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2607001375
    EAN / GTIN 3165140229852
    Herstellernummer 2607001375

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Adapter für Führungsschienen ermöglicht Parallelschnitte. Er ist kompatibel mit Handkreissägen. Passend zu: GKS 190 Professional.

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Handkreissägen
    • Abmessung Breite: 192 mm
    • Abmessung Höhe: 15 mm
    • Abmessung Länge: 284 mm
    • Bruttogewicht: 0,18 kg
    • Leistungsbeschreibung: Parallelanschlag
    • Nettogewicht: 0,174 kg
    • Volumen: 0,818 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Parallelanschlag
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb