• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter 35 mm, für alle bestehenden Schläuche, Durchmesser: 35 / 19 mm

Artikel-Nr.: 2607000748
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2607000748
    EAN / GTIN 3165140205337
    Herstellernummer 2607000748

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Reduzier-Adapter ist für die Verwendung mit den Bosch Staubsaugern konzipiert. Der Adapter reduziert den Schlauchdurchmesser von 35 auf 19 mm. Er eignet sich für die folgenden Entstaubungsschläuche von Bosch: 1 609 202 230, 1 610 706 001, 1 610 793 002, 2 600 793 009, 2 607 000 167, 2 607 000 837. Durchmesser mm: 35, Passend zu: GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 11-27; PAS 11-27 F; PAS 12-27 F.

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 60 mm
    • Abmessung Höhe: 60 mm
    • Abmessung Länge: 92 mm
    • Bruttogewicht: 0,055 kg
    • Durchmesser mm: 35
    • Nettogewicht: 0,054 kg
    • Volumen: 0,331 dm3
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb