• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grobschmutzdüse für Bosch-Sauger, 35 mm

Artikel-Nr.: 2607000170
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Düse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2607000170
    EAN / GTIN 3165140056359
    Herstellernummer 2607000170

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Grobschmutzdüse ist speziell zum Einsaugen von Grobschmutz konzipiert. Lässt sich mit Standardabsaugrohren von Bosch Staubsaugern verbinden Durchmesser mm: 35,0, Passend zu: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F.

    Merkmal:

    • Volumen: 1,882 dm3
    • Bruttogewicht: 0,086 kg
    • Nettogewicht: 0,086 kg
    • Abmessung Breite: 161 mm
    • Abmessung Höhe: 70 mm
    • Abmessung Länge: 167 mm
    • Durchmesser mm: 35.0
    • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
    • Vorteil HL (kurz): Externe Absaugvorrichtung
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb