• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter, passend zu: PHO 1, PHO 15-82, PHO 100

Artikel-Nr.: 2607000075
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2607000075
    EAN / GTIN 3165140006521
    Herstellernummer 2607000075

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Adapter ist ein Ersatzteil zum Verbinden von Staubsaugerschläuchen mit Elektrowerkzeugen. Er ist für Hobel bestimmt. Passend zu: PHO 1; PHO 15-82; PHO 100.

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Für Hobel
    • Abmessung Breite: 95 mm
    • Abmessung Höhe: 40 mm
    • Abmessung Länge: 210 mm
    • Bruttogewicht: 0,065 kg
    • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
    • Nettogewicht: 0,062 kg
    • Volumen: 0,798 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Externe Absaugvorrichtung
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb