{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 12 mm | |
Plattengröße | 6 mm | |
Einsatzart | links | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | SRGCR/L 1212F06 | |
passende Wendeschneidplatte | RC.T 0602 | |
Funktionsbreite L4 | 16 mm | |
Kopflänge L1 | 13,6 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 22 | |
Einstellwinkel κ | 30 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 260607 12/06 | |
EAN / GTIN | 4062406059453 | |
Herstellernummer | 260607 12/06 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |