• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubabsaugung für GST 14,4 V-LI / 18 V-LI + GST 140 CE/BCE Professional

Artikel-Nr.: 2605510301
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2605510301
    EAN / GTIN 3165140605816
    Herstellernummer 2605510301

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das Staubabsaugungsset verbindet Stichsägen mit Staubsaugerschläuchen , Passend zu: GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional.

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 100 mm
    • Abmessung Höhe: 50 mm
    • Abmessung Länge: 310 mm
    • Bruttogewicht: 0,063 kg
    • Leistungsbeschreibung: Für Stichsägen
    • Nettogewicht: 0,06 kg
    • Volumen: 1,55 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Für Stichsägen
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb