• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhaube ohne Deckblech

Artikel-Nr.: 2605510192
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2605510192
EAN / GTIN 3165140252980
Herstellernummer 2605510192

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schutzhaube ohne Deckblech; Schutzhaube ohne Deckblech
  • Spannband mit Codierung und Schnellspannung

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 100 mm
  • Abmessung Höhe: 40 mm
  • Abmessung Länge: 130 mm
  • Bruttogewicht: 0,168 kg
  • Durchmesser mm: 115
  • Nettogewicht: 0,1 kg
  • Volumen: 0,52 dm3
  • X-LOCK: nein

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb