• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tragetasche für GCM 10

Artikel-Nr.: 2605439019
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2605439019
EAN / GTIN 3165140274081
Herstellernummer 2605439019

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die leichte Tasche kann für Tischkreissägen verwendet werden
  • Die Nylon-Tragetasche ermöglicht eine sichere Aufbewahrung und einen bequemen Transport.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Für Tischkreissägen
  • Abmessung Breite: 500 mm
  • Abmessung Höhe: 70 mm
  • Abmessung Länge: 660 mm
  • Breite mm: 580
  • Bruttogewicht: 1,61 kg
  • Höhe mm: 580
  • Leistungsbeschreibung: Bequemer Transport
  • Materialausführung: K
  • Nettogewicht: 1,5 kg
  • Tiefe mm: 380
  • Volumen: 23,1 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sichere Aufbewahrung und bequemer Transport

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb