• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufbewahrungskoffer für PST 18 Li

Artikel-Nr.: 2605438756
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2605438756
EAN / GTIN 4059952674124
Herstellernummer 2605438756

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufbewahrungskoffer für PST 18 Li

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 386 mm
  • Abmessung Höhe: 101,5 mm
  • Abmessung Länge: 341 mm
  • Breite mm: 386
  • Bruttogewicht: 1,139 kg
  • Höhe mm: 341
  • Materialausführung: K
  • Nettogewicht: 1,139 kg
  • Tiefe mm: 110
  • Volumen: 13,36 dm3

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb