• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

K-Koffer blau für GST 150 CE/BCE

Artikel-Nr.: 2605438686
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2605438686
EAN / GTIN 3165140534048
Herstellernummer 2605438686

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sie besteht aus leichtem Kunststoff
  • Für Stichsägen und Säbelsägen
  • Der Kunststoff-Aufbewahrungskoffer ermöglicht eine sichere Aufbewahrung und einen sicheren Transport der Bosch Elektrowerkzeuge.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Aus leichtem Kunststoff
  • Abmessung Breite: 360 mm
  • Abmessung Höhe: 110 mm
  • Abmessung Länge: 380 mm
  • Breite mm: 114
  • Bruttogewicht: 1,3 kg
  • Höhe mm: 388
  • Leistungsbeschreibung: Sichere Aufbewahrung und Transport
  • Materialausführung: K
  • Nettogewicht: 1,254 kg
  • Tiefe mm: 356
  • Volumen: 15,048 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sichere Aufbewahrung und Transport

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb