• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffkoffer, PSR 14, 4 V Li-2/PSR 18 V Li-2

Artikel-Nr.: 2605438623
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2605438623
EAN / GTIN 3165140434089
Herstellernummer 2605438623

Beschreibung

Beschreibung:

  • Er besteht aus leichtem Kunststoff
  • Für Bohrmaschinen und Schlagbohrmaschinen
  • Passend zu: PSR 14,4 V LI-2; PSR 18 V LI-2.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Aus leichtem Kunststoff
  • Abmessung Breite: 300 mm
  • Abmessung Höhe: 100 mm
  • Abmessung Länge: 385 mm
  • Breite mm: 297
  • Bruttogewicht: 0,71 kg
  • Höhe mm: 388
  • Leistungsbeschreibung: Sichere Aufbewahrung und Transport
  • Materialausführung: K
  • Nettogewicht: 0,71 kg
  • Tiefe mm: 106
  • Volumen: 11,55 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sichere Aufbewahrung und Transport

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb