• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Koffer für PDA 120E/180/180E/240E

Artikel-Nr.: 2605438414
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2605438414
EAN / GTIN 3165140209090
Herstellernummer 2605438414

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sie besteht aus leichtem Kunststoff
  • Für Deltaschleifer
  • Der Kunststoff-Aufbewahrungskoffer ermöglicht eine sichere Aufbewahrung und einen sicheren Transport der Bosch Elektrowerkzeuge.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Aus leichtem Kunststoff
  • Abmessung Breite: 300 mm
  • Abmessung Höhe: 105 mm
  • Abmessung Länge: 385 mm
  • Breite mm: 390
  • Bruttogewicht: 0,96 kg
  • Höhe mm: 300
  • Leistungsbeschreibung: Sichere Aufbewahrung und Transport
  • Materialausführung: K
  • Nettogewicht: 0,96 kg
  • Tiefe mm: 110
  • Volumen: 12,128 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sichere Aufbewahrung und Transport

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb