• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

K-Koffer blau f. GEX125AC,150AC

Artikel-Nr.: 2605438186
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2605438186
EAN / GTIN 3165140376563
Herstellernummer 2605438186

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sie besteht aus leichtem Kunststoff
  • Für Exzenterschleifer
  • Der Kunststoff-Aufbewahrungskoffer ermöglicht eine sichere Aufbewahrung und einen sicheren Transport der Bosch Elektrowerkzeuge.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Aus leichtem Kunststoff
  • Abmessung Breite: 360 mm
  • Abmessung Höhe: 195 mm
  • Abmessung Länge: 460 mm
  • Breite mm: 720
  • Bruttogewicht: 2,695 kg
  • Höhe mm: 317
  • Leistungsbeschreibung: Sichere Aufbewahrung und Transport
  • Materialausführung: K
  • Nettogewicht: 2,56 kg
  • Tiefe mm: 173
  • Volumen: 32,292 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sichere Aufbewahrung und Transport

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb