• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

K-Koffer (blau) GWS 8-15 bis 14-50

Artikel-Nr.: 2605438170
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2605438170
EAN / GTIN 3165140362597
Herstellernummer 2605438170
L-Nummer L00620 142

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sie besteht aus leichtem Kunststoff
  • Für Winkelschleifer
  • Der Kunststoff-Aufbewahrungskoffer ermöglicht eine sichere Aufbewahrung und einen sicheren Transport der Bosch Elektrowerkzeuge.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Aus leichtem Kunststoff
  • Abmessung Breite: 350 mm
  • Abmessung Höhe: 125 mm
  • Abmessung Länge: 430 mm
  • Breite mm: 445
  • Bruttogewicht: 1,533 kg
  • Höhe mm: 360
  • Leistungsbeschreibung: Sichere Aufbewahrung und Transport
  • Materialausführung: K
  • Nettogewicht: 1,533 kg
  • Tiefe mm: 123
  • Volumen: 18,813 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sichere Aufbewahrung und Transport

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb