• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffkoffer, für PWS 6, 7, 8 CE, 9 CE

Artikel-Nr.: 2605438169
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2605438169
EAN / GTIN 3165140361491
Herstellernummer 2605438169

Beschreibung

Beschreibung:

  • Er besteht aus leichtem Kunststoff
  • Für Winkelschleifer
  • Passend zu: PWS 6-115; PWS 7-115; PWS 7-125; PWS 8-125 CE; PWS 9-125 CE; PWS 550; PWS 600 .

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Aus leichtem Kunststoff
  • Abmessung Breite: 265 mm
  • Abmessung Höhe: 90 mm
  • Abmessung Länge: 385 mm
  • Breite mm: 380
  • Bruttogewicht: 0,76 kg
  • Höhe mm: 300
  • Leistungsbeschreibung: Sichere Aufbewahrung und Transport
  • Materialausführung: K
  • Nettogewicht: 0,76 kg
  • Tiefe mm: 120
  • Volumen: 9,182 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sichere Aufbewahrung und Transport

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb