• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

K-Koffer blau GBH 2-26

Artikel-Nr.: 2605438098
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2605438098
EAN / GTIN 3165140334051
Herstellernummer 2605438098

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sie besteht aus leichtem Kunststoff
  • Für Bohrhämmer
  • Der Kunststoff-Aufbewahrungskoffer ermöglicht eine sichere Aufbewahrung und einen sicheren Transport der Bosch Elektrowerkzeuge.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Aus leichtem Kunststoff
  • Abmessung Breite: 370 mm
  • Abmessung Höhe: 115 mm
  • Abmessung Länge: 445 mm
  • Breite mm: 445
  • Bruttogewicht: 1,17 kg
  • Höhe mm: 360
  • Leistungsbeschreibung: Sichere Aufbewahrung und Transport
  • Materialausführung: K
  • Nettogewicht: 1,17 kg
  • Tiefe mm: 114
  • Volumen: 18,935 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sichere Aufbewahrung und Transport

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb