• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallkoffer, GWS 7-115/9-115/125,650

Artikel-Nr.: 2605438083
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2605438083
EAN / GTIN 3165140050081
Herstellernummer 2605438083
L-Nummer L00590 535

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Metall hergestellt
  • Für Winkelschleifer
  • Passend zu: GGS 27 C; GWS 7-115; GWS 9-15 CE; GWS 9-15 M; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 650 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Er wird aus Metall hergestellt.
  • Abmessung Breite: 270 mm
  • Abmessung Höhe: 117 mm
  • Abmessung Länge: 400 mm
  • Breite mm: 380
  • Bruttogewicht: 2,06 kg
  • Höhe mm: 240
  • Leistungsbeschreibung: Sichere Aufbewahrung und Transport
  • Materialausführung: M
  • Nettogewicht: 2,06 kg
  • Tiefe mm: 100
  • Volumen: 12,636 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sichere Aufbewahrung und Transport
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb