• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubbeutel, Papierfilterbeutel passend zu Ventaro

Artikel-Nr.: 2605411225
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Filter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2605411225
    EAN / GTIN 3165140437141
    Herstellernummer 2605411225

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Wenn Sie einen Papierfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Papierfilterbeutels zu vermeiden. Passend zu: Ventaro; Ventaro 140; Ventaro 1400.

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Filterbeutel schützen den Staubsaugerfilter und erhöhen somit dessen Gesamtstandzeit.
    • Abmessung Breite: 155 mm
    • Abmessung Höhe: 100 mm
    • Abmessung Länge: 295 mm
    • Bruttogewicht: 0,22 kg
    • Nettogewicht: 0,22 kg
    • Spezifisches RTB3: Wenn Sie einen Papierfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Papierfilterbeutels zu vermeiden.
    • Spezifisches RTB4: Nicht für Nasssaugen geeignet
    • Volumen: 4,573 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Ersatzbeutel
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb