• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubbeutel mit Adapter, für semistationäre Kreissägen, passend zu GCM 12 SD

Artikel-Nr.: 2605411211
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Filter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2605411211
    EAN / GTIN 3165140334815
    Herstellernummer 2605411211

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Staubbeutel dient als Ersatzbeutel für das Auffangen von Sägemehl. Er eignet sich für die Verwendung mit Gehrungssägen. Passend zu: GCM 12 SD Professional.

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 80 mm
    • Abmessung Höhe: 53 mm
    • Abmessung Länge: 292 mm
    • Bruttogewicht: 0,095 kg
    • Leistungsbeschreibung: Zum Aufsammeln von Staub
    • Nettogewicht: 0,085 kg
    • Volumen: 1,238 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Zum Aufsammeln von Staub
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb