• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubbeutel für Kapp- und Gehrungssägen, passend zu GKG 24 V, GCM 10

Artikel-Nr.: 2605411187
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Filter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2605411187
    EAN / GTIN 3165140274067
    Herstellernummer 2605411187
    L-Nummer L00590 2228

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Gewebestaubbeutel ist ein Ersatzteil zum Auffangen von Staub. Er wird mit einem Adapter geliefert. Er ist für den Einsatz mit Bosch Gehrungssägen vorgesehen. Passend zu: GCM 10 Professional.

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 70 mm
    • Abmessung Höhe: 70 mm
    • Abmessung Länge: 275 mm
    • Bruttogewicht: 0,065 kg
    • Leistungsbeschreibung: Zum Aufsammeln von Staub
    • Nettogewicht: 0,063 kg
    • Volumen: 1,348 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Zum Aufsammeln von Staub
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb