• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubbox zu HW3 komplett, passend zu GEX, PEX, GSS, PBS

Artikel-Nr.: 2605411147
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Filter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2605411147
    EAN / GTIN 3165140198615
    Herstellernummer 2605411147

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Passend zu: GBS 75 A; GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE.

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 97 mm
    • Abmessung Höhe: 55 mm
    • Abmessung Länge: 276 mm
    • Bruttogewicht: 0,133 kg
    • Nettogewicht: 0,126 kg
    • Volumen: 1,472 dm3
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb