• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubbeutel für Schwingschleifer, Papier, 10er-Pack, für GSS 230 / 280A / 280 AE

Artikel-Nr.: 2605411114
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Filter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2605411114
    EAN / GTIN 3165140111935
    Herstellernummer 2605411114

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Er ist mit Schwingschleifern kompatibel. Passend zu: GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional.

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Kann direkt am Bohrhammer befestigt werden
    • Abmessung Breite: 170 mm
    • Abmessung Höhe: 70 mm
    • Abmessung Länge: 340 mm
    • Bruttogewicht: 0,23 kg
    • Leistungsbeschreibung: Zum Aufsammeln von Staub
    • Nettogewicht: 0,2 kg
    • Volumen: 4,046 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Zum Aufsammeln von Staub
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb